Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M01210.040.0012 Hex Cap Screw Grade 5 M4 x 0.70, 12mm Length, 100PK | AE7VWG 6AU64

APPROVED VENDOR M01210.040.0012 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M4 x 0.70, pituus 12 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7VWG Malli: M01210.040.0012Ristiviite: 6AU64 / 42FV94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM4 x 0.7
HalkaisijaM4
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus2.8mm
Head TypeHex
pään leveys7mm
Pituus pään alla12mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus12mm
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC22 - C34
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus116,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus12mm
Kierteen koko0.70mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1786
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0012 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M4 x 0.70, pituus 12 mm, 100 PK
€10.63 /pakkaus