Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL51 Kytkin 1-1 / 4 x 3/4 tuumaa messinki | AB7EZY

APPROVED VENDOR 22UL51 Liitin 1-1/4 x 3/4 tuumaa messinkiä

Varastossa
Tuote: AB7EZY Malli: 22UL51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenNSF61 ja AB1953
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Dia ulkopuolella.1-1/4" x 3/4"
Putken koko1-1/4" x 3/4"
Temp. alue-20 - 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
Laivan korkeus (cm)5.28
Laivan pituus (cm)3.48
Laivan leveys (cm)5.56
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL23 Kytkentä 1/8 tuuman messinki | AB7EYT 22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 - 400 astetta F€5.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL47 Kytkin 3/8 x 1/4 tuumaa messinki | AB7EZU 22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 - 400 astetta F€8.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL52 Kytkin 1-1 / 4 x 1 tuuman messinki | AB7EZZ 22UL52125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 - 400 astetta F€37.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL53 Kytkin 1-1 / 2 x 1 tuuman messinki | AB7FAA 22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 - 400 astetta F€48.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 22UL54 Kytkin 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tuumaa messinki | AB7FAB 22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 - 400 astetta F€51.49
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 6AYR0 Messinkikytkin 3/4 tuumaa - 5 kpl AE7WTK 6AYR01200 psi-3 / 4 "-65 - 250 astetta F€37.33
Hyväksytty myyjä 6CTE6 messinkikytkin 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE8ERR 6CTE61200 psi-1 / 8 "-65 - 250 astetta F€13.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL51 Liitin 1-1/4 x 3/4 tuumaa messinkiä
€35.06 / yksikkö