Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RJY3 Putkenipan aikataulu 160 3/4 x Sulje | AB3DCP

APPROVED VENDOR 1RJY3 Pipe Nipple Aikataulu 160 3/4 x Sulje

Varastossa
Tuote: AB3DCP Malli: 1RJY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituuslähellä
Max. Paine900 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1.05 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu160
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.219 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1RJW7 Putkenipan aikataulu 160 1/2 x Sulje | AB3DBZ 1RJW7900 psi @ 150 astetta F0.84 "1 / 2 "0.18 "€6.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RJZ8 Putkenippa-aikataulu 160 1 x Sulje | AB3DDE 1RJZ8900 psi @ 150 astetta F1.315 "1"0.25 "€13.26
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1RKB3 Putkenipan aikataulu 160 1 1/4 x Sulje | AB3DEK 1RKB3900 psi @ 150 astetta F1.66 "1.25 "0.25 "€18.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKC7 Putkenippa-aikataulu 160 1 1/2 x Sulje | AB3DEZ 1RKC72000 psi @ 150 astetta F1.9 "1.5 "0.281 "€19.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKE2 -putkenippa-aikataulu 160 2 x Sulje | AB3DFN 1RKE22500 psi @ 150 astetta F2.375 "2"0.344 "€24.90
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1RKF5 Putkenipan aikataulu 160 2 1/2 x Sulje | AB3DGB 1RKF52500 psi @ 150 astetta F2.875 "2.5 "0.375 "€70.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RKG7 Putkenippa-aikataulu 160 3 x Sulje | AB3DGN 1RKG72500 psi @ 150 astetta F3.5 "3"0.438 "€88.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJY3 Pipe Nipple Aikataulu 160 3/4 x Sulje
€9.07 / yksikkö