Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24M161 Ulkoneva merkkivalo Vaalea Keltainen 110vac | AB7YMT

APPROVED VENDOR 24M161 ulkoneva ilmaisin Vaaleankeltainen 110vac

Varastossa
Tuote: AB7YMT Malli: 24M161

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlkoneva merkkivalo
Keskimääräinen elämä100,000 hr.
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty4.4mA
SähköliitäntäUros 100-liitin
IP-luokitus40
lampun tyyppiLED
MateriaaliMessinkikromattu kromi, muovi (ABS), LED
Paneelin paksuusJopa 0.16 "
ShapePyöreä
Koko16 mm: n asennusdia.
Jännite120 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8531200040
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M057 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 110vac | AB7YHF 24M057punainen8 mm: n asennusdia.€7.42
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 24M058 Ulkoneva ilmaisin Vaalean keltainen 110vac | AB7YHG 24M058Keltainen8 mm: n asennusdia.€2.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M059 ulkoneva merkkivalo vaaleanvihreä 110vac | AB7YHH 24M059Vihreä8 mm: n asennusdia.€7.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M090 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 110vac | AB7YJR 24M090punainen10 mm: n asennusdia.€8.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M091 ulkoneva merkkivalo vaaleankeltainen 110vac | AB7YJT 24M091Keltainen10 mm: n asennusdia.€8.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M092 ulkoneva merkkivalo vaaleanvihreä 110vac | AB7YJU 24M092Vihreä10 mm: n asennusdia.€8.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 24M124 ulkoneva merkkivalo vaaleanpunainen 110vac | AB7YLC 24M124punainen12 mm: n asennusdia.€9.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24M161 ulkoneva ilmaisin Vaaleankeltainen 110vac
€13.62 / yksikkö