Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APOLLO VENTTIILIT 36LF20501PR Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma | AC6WNB 36N611

APOLLO VALVES 36LF20501PR Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AC6WNB Malli: 36LF20501PRRistiviite: 36N611

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€205.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Yhteyden tyyppilehdistö
Korkeus5 29 / 32 "
Pituus6 11 / 16 "
MateriaaliMatala lyijypronssi
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1"
Esiasetetut paineasetukset50 psi
Paineen säätöalue25 - 75 psi
SiiviläKyllä
Venttiilin tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9485
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPutken kokoHinta
APOLLO VENTTIILIT 36LF20601PR Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/4 tuumaa | AC6WMW 36N606 36LF20601PR7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€400.79
APOLLO VENTTIILIT 36LF20701PR Vedenpaineen alennusventtiili 1-1/2 tuumaa | AC6WMX 36N607 36LF20701PR7.5 "8.5931.5 "€505.51
APOLLO VENTTIILIT 36LF20801PR Vedenpaineen alennusventtiili 2 tuumaa | AC6WMY 36N608 36LF20801PR9.75 "10 25 / 32 "2"€890.81
APOLLO VENTTIILIT 36LF20301PR Vedenpaineen alennusventtiili 1/2 tuumaa | AC6WMZ 36N609 36LF20301PR4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "€166.87
APOLLO VENTTIILIT 36LF20401PR Vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AC6WNA 36N610 36LF20401PR4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "€172.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APOLLO VALVES 36LF20501PR Vedenpaineen alennusventtiili 1 tuuma
€205.88 / yksikkö