Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 74-730 Käsineet, leikatut, harmaat / vihreät XXL | AD6MPV 46C466

ANSELL 74-730 Käsineet viiltoa kestävä harmaa/vihreä XXL

Varastossa
Tuote: AD6MPV Malli: 74-730Ristiviite: 46C466

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet, leikkauskestävät
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit7000
ANSI Leikatut grammatSuurempi kuin 3000
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
VäriHarmaa / vihreä
LäimäysJoustava
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliDyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri
SormityyliKoko
Mitata13
KäsiMolempikätinen
Liner-materiaaliDyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri
PalmumateriaaliDyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri
LävistyskestäväEi
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116999530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 74-730 Käsineet, leikatut, harmaat / vihreät S | AD6MPQ 46C462 74-730S€3.86
ANSELL 74-730 Hanskat, leikatut, harmaat / vihreät M | AD6MPR 46C463 74-730M€12.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 74-730 Käsineet viiltoa kestävä harmaa/vihreä XXL
€3.86 / yksikkö