Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 72-400 leikkauskestävät hansikkaat koboltinsininen Koko 10 | AG2ACF 30ZC53

ANSELL 72-400 viiltoa kestävät käsineet koboltinsininen, koko 10

Varastossa
Tuote: AG2ACF Malli: 72-400Ristiviite: 30ZC53

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
ANSI Leikatut grammat2346
ANSI / ISEA-hankaustaso0
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
TaustamateriaaliTeräs / Lasikuitu / Nailon
Pinnoitteen peittopäällystämätön
Päällystyspäällystämätön
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriKoboltinsininen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata10
KäsiMolempikätinen
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliTeräs / Lasikuitu / Nailon
LävistyskestäväEi
Koko10
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliMolempikätinen
PainoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6116999530

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 72-400 leikkauskestävät hansikkaat koboltinsininen Koko 7 | AG2ACC 30ZC50 72-4008"7€13.48
ANSELL 72-400 leikkauskestävät hansikkaat koboltinsininen Koko 8 | AG2ACD 30ZC51 72-4008.5 "8€13.48
ANSELL 72-400 leikkausta kestävät hansikkaat koboltinsininen Koko 9 | AG2ACE 30ZC52 72-4009"9€13.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 72-400 viiltoa kestävät käsineet koboltinsininen, koko 10
€13.19 / yksikkö