Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 70-330 Viiltosuojakäsineet Keltainen xS PR | AD2JPT 3PXE4

ANSELL 70-330 Viiltosuojakäsineet Keltainen xS PR

Varastossa
Tuote: AD2JPT Malli: 70-330Ristiviite: 3PXE4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
PäällystysDots
PäällystysmateriaaliPVC
VäriKeltainen / Sininen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväEi
KokoXS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 70-330 viiltokäsineet, keltainen, sinisellä S PR | AC3BAL 2RA75 70-330S€7.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 70-330 Viiltosuojakäsineet Keltainen xS PR
€11.67 / yksikkö