Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-900 päällystetyt käsineet S sininen / valkoinen PR | AD8FCX 4JU95

ANSELL 11-900 Pinnoitetut hanskat S Sininen/Valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AD8FCX Malli: 11-900Ristiviite: 4JU95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / valkoinen
LäimäysJoustava
Mitata15
Pituus7 7/8 "- 10"
Liner-materiaaliNylon
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-900 Pinnoitetut käsineet xS Sininen/Valkoinen PR | AD2JPY 3PXE9 11-900XS€5.81
ANSELL 11-900 päällystetyt käsineet M sininen / valkoinen PR | AD8FCY 4JU96 11-900M€5.81
ANSELL 11-900 Pinnoitetut käsineet L Sininen/Valkoinen PR | AD8FCZ 4JU97 11-900L€5.81
ANSELL 11-900 päällystetyt käsineet XL sininen / valkoinen PR | AD8FDA 4JU98 11-900XL€5.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-900 Pinnoitetut hanskat S Sininen/Valkoinen PR
€5.81 / yksikkö