Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 97-003 Leikkaamattomat käsineet Sininen / Musta L PR | AB7YDP 24L247

ANSELL 97-003 Viiltoa kestävät käsineet Sininen/Musta L PR

Varastossa
Tuote: AB7YDP Malli: 97-003Ristiviite: 24L247

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€44.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen / Musta
LäimäysKoukku ja silmukka
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata13
Liner-materiaaliKelvar (R) / Ruostumaton teräs
LävistyskestäväKyllä
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 97-003 Viiltosuojakäsineet sininen/musta M PR | AB7YDN 24L246 97-003M€44.94
ANSELL 97-003 Leikkaamattomat käsineet Sininen / Musta XL PR | AB7YDQ 24L248 97-003XL€44.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 97-003 Viiltoa kestävät käsineet Sininen/Musta L PR
€44.94 / yksikkö