ALTRONIX AL1012ULXPD16CB 16 PTC-virtalähdelaturi, luokka 2 nimellisteho | AD9KHW 4TEG5

ALTRONIX AL1012ULXPD16CB 16 PTC-virtalähdelaturi, luokka 2 nimellisteho

Varastossa
Tuote: AD9KHW Malli: AL1012ULXPD16CBRistiviite: 4TEG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 8 PTC 12 VDC @ 10A
Paristot vaaditaanEi
Kotelon syvyys (tuumaa)4.50
Kotelon korkeus (tuumaa)15.5
Kotelon leveys (tuumaa)12.00
Suorittaa loppuunHarmaa
Input Frequency60 Hz
Tulojännite115 VAC
MateriaaliTeräs
Lähtöjen lukumäärä12 VDC
Lähtövirta10A
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiMulti-OutPut-virtalähde / laturi
Jännite lähtö12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlaluokkaKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)TyyppiJännite lähtöKotelon leveys (tuumaa)Suorittaa loppuuneräHinta
ALTRONIX AL1012ULACMCB-virtalähde 8 Ptc 12vdc | AD9KHQ 4TEF9 AL1012ULACMCBVirtalähde / laturi4.5015.5Pääsy virranhallintaan12 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 12 VDC @ 10A€594.64
ALTRONIX AL1012ULXPD8CB virtalähdelaturi, 12VDC @ 10A, seinäasennuskotelo | AD9KJA 4TEG9 AL1012ULXPD8CBVirtalähde / laturi4.5015.5Multi-OutPut-virtalähde / laturi12 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 12 VDC @ 10A€544.44
ALTRONIX AL1024ULACMCB Access Power Controller virtalähteellä, 60 Hz tulo | AD9KJC 4TEH2 AL1024ULACMCBVirtalähde / laturi4.5015.5Pääsy virranhallintaan24 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 24 VDC @ 10A€645.83
ALTRONIX AL1024ULXPD16CB virtalähdelaturi, 16 PTC Class 2 -lähtöä, harmaa viimeistely | AD9KJJ 4TEH8 AL1024ULXPD16CBVirtalähde / laturi4.5015.5Multi-OutPut-virtalähde / laturi24 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 24 VDC @ 10A€649.85
ALTRONIX AL1024ULXPD8CB monilähtöinen virtalähdelaturi, oikosulkusuojattu | AD9KJN 4TEJ3 AL1024ULXPD8CBVirtalähde / laturi4.5015.5Multi-OutPut-virtalähde / laturi24 VDC12.00HarmaaVirtalähde 8 PTC 24 VDC @ 10A€569.94
ALTRONIX VertiLine3D CCTV-virtalähde, 12VDC @ 8A, 8 PTC-lähtöä, telineasennus | AF2JXP 6UKP1 VertiLine3DVirtalähde: teline8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125MustaVirtalähde€945.98
ALTRONIX VertiLine6D Virtalähde, 24VDC @ 8A, Teräsrunko, Telinerunko | AF2JXT 6UKP4 VertiLine6DVirtalähde: teline8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125MustaVirtalähde€645.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL1012ULXPD16CB 16 PTC-virtalähdelaturi, luokka 2 nimellisteho
€584.81 / yksikkö