ALLEGRO SAFETY 9520-33M aksiaalituuletinsarja, 1/3 hv, 8 tuumaa. | AE4VBB 5MWH1

Allegro 9520-33M aksiaalituuletinsarja, 1/3 Hp, 8 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AE4VBB Malli: 9520-33MRistiviite: 5MWH1

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,288.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan tuuletinpakkaus
VäriOranssi
Nykyinen piirretty3A
Kanavan halkaisija8"
Korkeus13 3 / 4 "
HP1 / 3 hp
Pituus13 1 / 4 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa831 CFM
RPM3200 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9520-36M aksiaalinen AC- ja DC-muovipuhallinjärjestelmä, 816 CFM, 4200 RPM | AE4VBA 5MWH0 9520-36M13A15 "816 CFM4200 RPM12V DC-€1,203.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Allegro 9520-33M aksiaalituuletinsarja, 1/3 Hp, 8 tuuman halkaisija.
€1,288.91 / yksikkö