ALLEGRO SAFETY 9520-36M aksiaalinen AC- ja DC-muovipuhallinjärjestelmä, 816 CFM, 4200 RPM | AE4VBA 5MWH0

ALLEGRO SAFETY 9520-36M aksiaalinen AC ja DC muovipuhallinjärjestelmä, 816 CFM, 4200 RPM

Varastossa
Tuote: AE4VBA Malli: 9520-36MRistiviite: 5MWH0

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,203.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan tuuletinpakkaus
VäriOranssi
Nykyinen piirretty13A
Kanavan halkaisija8"
Korkeus15 "
HP1 / 3 hp
Pituus13 1 / 4 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa816 CFM
RPM4200 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9520-33M aksiaalituuletinsarja, 1/3 hv, 8 tuumaa. | AE4VBB 5MWH1 9520-33M3A13 3 / 4 "831 CFM3200 RPM115V AC€1,288.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-36M aksiaalinen AC ja DC muovipuhallinjärjestelmä, 816 CFM, 4200 RPM
€1,203.92 / yksikkö