ALLEGRO SAFETY 4500-R yleinen seinäkotelo, tarrasarjalla ja 1 hyllyllä, keskikokoinen, punainen | AG8EZL

ALLEGRO SAFETY 4500-R yleinen seinäkotelo, tarrasarja ja 1 hylly, keskikokoinen, punainen

Varastossa
Tuote: AG8EZL Malli: 4500-R

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€251.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäilytyskotelo
Väripunainen
Syvyys9 1 / 2 "
OvityyppiYksittäinen, saranoitu ja niitattu
Korkeus21 "
MateriaaliABS ultraviolettiestäjillä
TiivistemateriaaliBuna-N
HyllymateriaaliKirkasta valuakryylia
HyllytyyppiKolme aukkoa hyllyn asentoa varten
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysOvityyppiKorkeuseräMateriaaliTyyliHinta
ALLEGRO SAFETY 4200 yleinen yksiovinen säilytysseinäkotelo, tarrasarjalla | AG8EZE 420014 "-13 "Yksi pystysuora ikkuna vasemmalla metallisanoilla30 "säilytyskoteloLievä teräsYleinen yksiovi€349.55
ALLEGRO SAFETY 4400-Y yleinen seinäkotelo, tarrasarjalla ja 1 hyllyllä, pieni, keltainen | AG8EZH 4400-Y14 "Keltainen9 1 / 2 "Yksittäinen, saranoitu ja niitattu18 "säilytyskoteloABS ultraviolettiestäjillä-€192.63
ALLEGRO SAFETY 4500-10 etikettisarja, yleiset seinäkotelot, 17 kpl | AG8EZJ 4500-10-----Tarrasarja yleiseen seinälaukkuun--€13.75
ALLEGRO SAFETY 4500-G yleinen seinäkotelo, tarrasarjalla ja 1 hyllyllä, keskikokoinen, vihreä | AG8EZK 4500-G14 "Vihreä9 1 / 2 "Yksittäinen, saranoitu ja niitattu21 "säilytyskoteloABS ultraviolettiestäjillä-€251.81
ALLEGRO SAFETY 4500-W yleinen seinäkotelo, tarrasarja ja 1 hylly, keskikokoinen, valkoinen | AG8EZN 4500-W14 "Valkoinen9 1 / 2 "Yksittäinen, saranoitu ja niitattu21 "säilytyskoteloABS ultraviolettiestäjillä-€246.46
ALLEGRO SAFETY 4500-Y yleinen seinäkotelo, tarrasarja ja 1 hylly, keskikokoinen, keltainen | AG8EZP 4500-Y14 "Keltainen9 1 / 2 "Yksittäinen, saranoitu ja niitattu21 "säilytyskoteloABS ultraviolettiestäjillä-€246.46
ALLEGRO SAFETY 4205 yleinen säilytysseinäkotelo, kaksiovinen, tarrasarjalla | CD4URQ 420530 1 / 4 "-9 3 / 4 "-30 1 / 4 "säilytyskotelo-Yleinen kaksiovinen säilytysseinäkotelo 3 hyllyllä€542.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4500-R yleinen seinäkotelo, tarrasarja ja 1 hylly, keskikokoinen, punainen
€251.81 / yksikkö