A B ADA-yhteensopiva: Ei , Back Splash: Kyllä , Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Kulhon syvyys: 5" , Kulhon muoto: Suorakulmainen , Kulhon koko: 10 "x 14" , Väri: Hopea , Viemäriaukko: 3.5 " , Hanan asennuskeskukset: 4" , Hanan toiminta: Standardi , Suorittaa loppuun: Satiini , Virtausnopeus: 1.0 gpm , Mittari: 20 , Asennustyyppi: Seinä , Reikien määrä: 2 , Asemien lukumäärä: 1 , Kokonaiskorkeus: 13 " , Kokonaispituus: 17.25 " , Kokonaisleveys: 15.25 " , Sivuroiskeet: Ei , Hanalla/ilman hanaa: Hanan mukana