ADVANCE TABCO 7-PS-55 Käsipesuallas 15-1/4 tuumaa Leveys | AD9QHD 4UDH5

ADVANCE TABCO 7-PS-55 käsialtaan 15-1 / 4 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AD9QHD Malli: 7-PS-55Ristiviite: 4UDH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,139.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien pesuallas / silmien pesu
ADA-yhteensopivaEi
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys5"
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko10 "x 14"
VäriHopea
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöStandardi
Suorittaa loppuunSatiini
Virtausnopeus1.0 gpm
Mitata20
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus17.25 "
kokonaisleveys15.25 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääHinta
ADVANCE TABCO 7-PS-55 käsienpesuallas silmänpesulla 15-1/4 tuuman leveys | AA3TBH 11U392 7-PS-55Silmähuuhtelun kanssa€1,304.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-55 käsialtaan 15-1 / 4 tuuman leveys
€1,139.29 / yksikkö