Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6531 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BME 2RCK7

80/20 6531 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tuumaa, alumiinia, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BME Malli: 6531Ristiviite: 2RCK7

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€156.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys2.5 "
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A2.75 "
Mitat B0.75 "
Mitat C0.375 "
Mitat D0.125 "
Mitat E2.505 "
Mitat F2.005 "
Mitat G0.493 "
Mitat H0.25 "
Ulottuvuus J2"
Ulottuvuus K0.5 "
Mitat L6"
Mitta M1.5 "
Mitat N0.75 "
Ulottuvuus P (tuumaa)1.253 "
Mitta Q1.5 "
Mitta R1.5 "
Mitta T0.344 "
Koko U0.328 "
Mitta V1.5 "
Dimension W0.656 "
Koko X0.375 "
Mitta Y0.625 "
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.500 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus2.75 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus1.5 "
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus2.75 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys2.5 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.32 "
Kieli Dia.10-32 FHSCS
Kierteen koko5 / 16 "-18
TyyppiKorkean jakson yksi laippa
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaSuorittaa loppuunVäriHinta
80/20 6530 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tuumaa, alumiinia, kirkas | AC3BMD 2RCK6 65302.75 "0.75 "0.375 "6105-T5anodizePoista valinta€129.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6531 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 6 x 2-1/2 x 2-3/4 tuumaa, alumiinia, kirkas
€156.80 / yksikkö