Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6535 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia | AC3BMF 2RCK8

80/20 6535 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AC3BMF Malli: 6535Ristiviite: 2RCK8
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
€134.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen laakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys4"
Pultin koko5 / 16-18
VäriPoista valinta
Mitat A1.875 "
Mitat B0.375 "
Mitat C1.5 "
Mitat D0.125 "
Mitat E2.505 "
Mitat F0.25 "
Mitat G2.005 "
Mitat H0.493 "
Ulottuvuus J0.748 "
Ulottuvuus K0.25 "
Mitat L4"
Mitta M2.812 "
Mitat N1.406 "
Ulottuvuus P (tuumaa)0.656 "
Mitta Q0.375 "
Mitta R2"
Ulottuvuus S1.5 "
Koko U0.344 "
Mitta V0.328 "
Dimension W3.25 "
Koko X1.5 "
Mitta Y0.656 "
Koko Z0.625 "
Suorittaa loppuunanodize
Laipan paksuus0.375 sisään.
Luokka6105-T5
Korkeus1.875 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)5 / 16-18
Asennusreikä0.328 "
Reikäkeskuksen asennus1.5 "
Kiinnitysreikä Dia.0.328 "
Kokonaiskorkeus1.875 "
Kokonaispituus2.812 "
kokonaisleveys4"
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.32 "
Kieli Dia.10-32 FHSCS
Kierteen koko5 / 16 "-18
TyyppiKorkean jakson yksi laippa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliVäriHinta
80/20 6533 Lineaarinen laakeri, 4 uraa, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 tuumaa, alumiini | AC3BMH 2RCN1 65331.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AlumiiniPoista valinta€146.17

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6535 Lineaarinen laakeri, 3 uraa, 2-13/16 x 4 x 1-7/8 tuumaa, alumiinia
€134.35 / yksikkö