Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5626002 Vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BVU 54EK18

3M 5626002 Vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 2.2 gpm, 125 psi

Varastossa
Tuote: CE9BVU Malli: 5626002Ristiviite: 54EK18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€339.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisuodatinjärjestelmä
VäriValkoinen
Yhteys3 / 8 "NPT
SuodatinmassatAktiivihiili
Virtausnopeus2.2 gpm
PäämateriaaliIsoplast
Kotelopolypropeeni
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila100 astetta F
mikronia0.2
Min. Paine25 psi
Tarvittavien patruunoiden määrä1
Kokonaissyvyys4 1 / 2 "
Kokonaiskorkeus15 3 / 4 "
kokonaisleveys4 1 / 2 "
Painehäviö1 psi
vähentääBakteerit, kloramiinit, kloori, kystat, haju ja asteikko, hiukkaset, maku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8428
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysYhteysSuodatinmassatvähentääVirtausnopeuserämikroniaKokonaissyvyysHinta
3M 5616101 Vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 5 gpm, 125 psi | CE9BVR 54EK02 56161014 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliKloori, kystat, haju, sedimentti, maku5 gpmVesisuodatinjärjestelmä0.54 1 / 2 "€347.73
3M 5616301 Vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BVT 54EK14 56163014 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliBakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju, sedimentti, maku3.34 gpmVesisuodatinjärjestelmä0.24 1 / 2 "€499.03
3M BEV165 -vesisuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVV 54EK20 BEV1654 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliKloori, sedimentti, maku ja haju2.1 gpmVesisuodatinjärjestelmä34 1 / 2 "€520.68
3M 5626003 Vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVW 54EK22 56260034 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliKloramiinit, kloorin maku ja haju, sedimentti2.1 gpmVesisuodatinjärjestelmä54 1 / 2 "€335.40
3M 5616201 Vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 1.67 gpm, 125 psi | CE9BVX 54EK01 56162015 1 / 4 "3 / 8 "NPTAktiivihiiliBakteerit, bakteriostaattinen, kloori, kystat, haju, sedimentti, maku1.67 gpmVesisuodatinjärjestelmä0.25 1 / 4 "€439.88
3M 5581906 Vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 1.5 gpm, 125 psi | CE9BVY 1RWJ7 5581906-3 / 8 "NPTHiililohkoKloori, lika, haju, ruoste ja asteikko, maku1.5 gpmVesisuodatinjärjestelmä1-€175.99
3M 5625802 Vedensuodatinjärjestelmä, 2.5 gpm, 5 mikronin luokitus | CE9BWA 54EK48 5625802-----Vesisuodatinjärjestelmä--€538.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5626002 Vedensuodatinjärjestelmä, 3/8 tuuman NPT, polypropeeni, 2.2 gpm, 125 psi
€339.56 / yksikkö