Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 483 -kalvoteippi polyeteenikirkasta, 1 tuuma x 36 jaardia | AF7ZZG 24A751

3M 483 kalvoteippi polyeteeni kirkas 1 tuuma x 36 jaard

Varastossa
Tuote: AF7ZZG Malli: 483Ristiviite: 24A751

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFilminauha
Tartunnan lujuus12 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
Pituus36 yd.
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.60 astetta 80 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus10 paunaa / tuumaa
Paksuus5.3 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919102030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusSuorituskyky Temp.VetolujuusLeveysHinta
3M 483 filminauha 2 tuumaa x 36 jaardia musta, 24 pk | AB9HQR 2DED3 48322 oz. / Tuumaa20 astetta 200 astetta F12 paunaa / tuumaa2"€3,801.58
3M 483 filminauha 3/8 tuumaa x 72 jaardia keltainen, 36 pk | AB9HRK 2DEF9 48312 oz. / TuumaaJopa 200 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€2,347.76
3M 483 -kalvoteippi, polyeteenipunainen, 1 tuuma x 36 jaardia | AF7ZYP 24A682 48312 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€59.33
3M 483 -kalvoteippi polyeteenisininen, 1 tuuma x 36 jaardia | AF7ZYY 24A718 48312 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€68.97
3M 483 -kalvoteippi, polyeteenikeltainen, 1 tuuman x 36-piha AF7ZZJ 24A754 48312 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa1"€61.65
3M 483 kalvoteippi, polyeteenipunainen, 2 tuumaa x 36 jaardia | AF7ZZM 24A780 48312 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa2"€133.52
3M 483 -kalvoteippi, polyeteenikeltainen, 2 tuumaa x 36 jaardia | AF7ZZN 24A785 48312 oz. / Tuumaa60 astetta 80 astetta F10 paunaa / tuumaa2"€125.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 483 kalvoteippi polyeteeni kirkas 1 tuuma x 36 jaard
€60.83 / yksikkö