LOVEJOY 69790491088 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 12.5 tuumaa, pituus 4.75 tuumaa, terästä | AL4MGY

LOVEJOY 69790491088 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 12.5 tuumaa, pituus 4.75 tuumaa, terästä

Tuote: AL4MGY Malli: 69790491088
€1,902.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkiliitin
Mitat D9.25 "
Mitat FD12.5 "
Dimension W2.5 "
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta BSE)0.25 "
Navan tyyliSuojattu pultti
Pituus reiän läpi4.75 "
MateriaaliKaikki Metal
Maks. Kulmapoikkeama1.5 astetta
Maks. Bore4.25 "
Max. Nopeus (tasapainotettu)7890 RPM
Max. Nopeus (epätasapainoinen)5260 RPM
Nimellinen vääntömomentti283800 in. Lbs.
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.7 "
Koko4"
TyyliLabryrinttitiiviste, suojattu pulttiholkki
Tyyppihihat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Nopeus (tasapainotettu)Mitat DMitat FDMax. Nopeus (epätasapainoinen)Nimellinen vääntömomenttiRinnakkainen kohdistusvirheKokoTyyliHinta
LOVEJOY 69790491072 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 6 tuumaa, pituus 4.19 tuumaa, terästä | AL4MGV 6979049107218000 rpm3.97 "6"12000 RPM15000 in. Lbs.0.028 "1 1 / 2 "Labryrinttitiiviste Paljas pulttiholkki€630.25
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790491077 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 12.5 tuumaa, pituus 4.75 tuumaa, terästä | AL4MGW 697904910777890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 in. Lbs.0.7 "4"Labryrinttitiiviste Paljas pulttiholkki€1,902.28
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790491079 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 15.31 tuumaa, pituus 12.63 tuumaa, terästä | AL4MGX 697904910796450 RPM11.56 "15.31 "4300 RPM551300 in. Lbs.0.087 "5"Labryrinttitiiviste Paljas pulttiholkki€2,633.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790491088 Laippaliitosholkki, ulkohalkaisija 12.5 tuumaa, pituus 4.75 tuumaa, terästä
€1,902.28 / yksikkö