LOVEJOY 69790405821 Ristikkokytkin, kiilauralla, reikä 55 mm | AN2UTD

LOVEJOY 69790405821 Ritiläliittimen napa, Kiilauralla, Halkaisija 55 mm

Tuote: AN2UTD Malli: 69790405821
€288.82 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuudukon kytkentäkeskus
Reikäkoko55 mm
Sylinterin tyyppiValmis poraus ja kiilaura
VäriHarmaa/metallinen
Mitat FD123.8 mm
Mitta FL12.7 mm
Koko G13 mm
Ulottuvuus HD87.3 mm
Koko L (vaakasuuntainen kansi)96.52 mm
Koko L (pystysuuntainen kansi)33.78 mm
Mitta R66.8 mm
Mitat SL22.35 mm
Akselin päiden välinen etäisyys (mitta G) - Normaali rako3 mm
Ristikkoliittimen koko1070
Korkeus3.44 "
NapamateriaaliAlloy Steel
Kiilauran koko16 mm x 4.3 mm
Pituus reiän läpi76.2 mm
Max. Kulmavirhe klo0.005 "
Max. Kulmavirhe käytön aikana (XY)0.02 "
Maks. Bore64 mm
Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe klo0.008 "
Max. Rinnakkaissuuntaus käytön aikana (mitta P)0.016 "
Max. Speed ​​(vaakasuuntainen kansi)4125 rpm
Max. Speed ​​(pystysuuntainen kansi)5500 rpm
Pienin Bore19 mm
Nimellinen vääntömomentti994 Nm
Ulkohalkaisija (vaakasuuntainen kansi)161.8 mm
Ulkohalkaisija (pystysuuntainen kansi)173 mm
Kokonaispituus155.5 mm
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)22.35 mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)1 / 4-20
TyyliKyllästynyt
TyyppiRistikytkentä
Leveys3.44 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoRistikkoliittimen kokoKorkeusLeveysPituus reiän läpiUlottuvuus HDHinta
LOVEJOY 69790405782 Ritiläliittimen napa 16 mm, 5 x 2.3 mm Kiilaura Koko | AN2UTB 6979040578216 mm5 mm x 2.3 mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€96.12
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 69790405796 Ritiläliittimen napa 35 mm, 10 x 3.3 mm Kiilaura Koko | AN2UTC 6979040579635 mm10 mm x 3.3 mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€107.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 69790405821 Ritiläliittimen napa, Kiilauralla, Halkaisija 55 mm
€288.82 / yksikkö