LOVEJOY 68514445273 Kytkinnava Rrs190, 3/4 tuumaa ilman kiilauraa

Tuote: AL3LRA Malli: 68514445273Ristiviite: 45273
€195.64 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRRS-tyyppinen napa
# Leuat3
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoRRS 190
Kytkimen tyyppiRRS
Mitat CD5"
Mitat CL0.12 "
Mitat SL0.88 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2.7hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min32.4hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min49hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min97.2 hv
Navan pituus2.82 "
Navan tyyli3
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi1.94 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore2.125 "
Max. Nopeus3600 RPM
Pienin Bore0.75 "
Nimellinen vääntömomentti1728 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.4.5 "
Nimellisteho 1,200 rpm32.4 hv
Nimellisteho 1,800 rpm49 hv
Nimellisteho 100 rpm2.7 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre1 / 2-13
Kieli Dia.1 / 2 "-13
Kierteet tuumaa kohti1 / 2 "-13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliNavan pituusHinta
LOVEJOY 68514441229 Kytkinnava Rrs095, 7/16 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa | AK7KRX 41229 68514441229RRS 0957 / 16 "Ei avainta11"2.11 "Sintrattu rauta1.43 "€33.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514438159 Kytkimen napa, RRS110 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko | CJ8PDR 68514438159RRS 1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Sintrattu rauta2.440 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441230 Kytkimen napa, RRS099 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko | CJ8PDT 68514441230RRS 0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Sintrattu rauta1.650 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441231 Kytkimen napa, RRS100 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko | CJ8PDU 68514441231RRS 1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Sintrattu rauta1.970 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445265 Kytkimen napa, RRS150 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko | CJ8PDV 68514445265RRS 1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintrattu rauta2.63 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445269 Kytkimen napa, RRSC150 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintrattu rauta2.63 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445281 Kytkimen napa, RRSC190 Kytkinkoko, 3/4 tuuman reikäkoko | CJ8PDX 68514445281RRSC1903 / 4 "-31.94 "4.50 "Sintrattu rauta2.820 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445273 Kytkinnava Rrs190, 3/4 tuumaa ilman kiilauraa
€195.64 / yksikkö