LOVEJOY 68514436046 Akselin kytkin, reikä 0.375 tuumaa, sinkki | AK3ZCN 36046 / 3J X RSB

LOVEJOY 68514436046 Akselin kytkin, reikä 0.375 tuuma, sinkki

Tuote: AK3ZCN Malli: 68514436046Ristiviite: 36046 / 3J X RSB
€14.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Reikäkoko3 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen koko3J
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL0.38 "
Ulottuvuus HD1.5 "
Mitat L0.81 "
Mitat P0.44 "
Mitat SL0.25 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.1hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min1.1hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min1.7hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min3.4hp
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliSinkkivalu
Maks. Bore0.875 "
Max. Nopeus9200 RPM
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)60 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.2.062 "
Kierre1 / 4-20
Vääntöjäykkyys229 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreReikäkokoKytkimen kokoMax. NopeusNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)Dia ulkopuolella.KierreVääntöjäykkyysHinta
LOVEJOY 68514436114 Akselin kytkin, reikä 0.5 tuumaa, sinkki | AK3ZCQ 36114 / 3J X 1/2 685144361140.875 "1 / 2 "3J9200 RPM60 in. Lbs.2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad€14.97
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436115 Akselin kytkin, reikä 0.5 tuumaa, sinkki | AK3ZCZ 36115 / 4J X RSB 685144361151"1 / 2 "4J7600 rpm120 in. Lbs.2.46 "1 / 4-20458 In.Lbs./Rad€19.07
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436347 Akseliliitos, sinkki | AK3ZDY 36347 / 5J X (RSB) 685144363471.125 "1 / 2 "5J7600 rpm240 in. Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€30.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436351 Akselin kytkin, reikä 0.625 tuumaa, sinkki | AK3ZEN 36351 / 6J X RSB 685144363511.375 "5 / 8 "6J6000 rpm450 in. Lbs.4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€43.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436046 Akselin kytkin, reikä 0.375 tuuma, sinkki
€14.97 / yksikkö