LOVEJOY 68514431166 Nivel, pituus 3.38 tuumaa, terästä

Tuote: AL4FTQ Malli: 68514431166Ristiviite: D-6BSS
€263.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1"
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Yhteyden tyyppi1 / 2 "x 1 / 2"
Kuutiometriä3.38 Cu. Sisään
LuokkaGrade 303
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)1.68 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kulman offset25 astetta
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispituus3.38 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoD6B
Staattinen katkaisumomentti1040 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiD-tyypin yleisnivelet
tilavuus3.38 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPoraussyvyysReikäkokoStaattinen katkaisumomenttitilavuusKuutiometriäPäätapin korkeus (mitta E)Maks. BoreHinta
LOVEJOY 68514431161 Nivel, pituus 2.68 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FRZ D-4BSS 68514431161D4B0.88 "NA512 tuumaa-paunaa.1.5075 ov. sisään.1.5075 Cu. Sisään1.34 "0.62 "€201.88
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514431170 Nivel, pituus 3.75 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FTB D-8BSS 68514431170D8B1.06 "NA3480 tuumaa-paunaa.5.85938 ov. sisään.5.85938 Cu. Sisään1.88 "1"€342.58
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514431174 Nivel, pituus 4.25 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FTD D-10BSS 68514431174D10B1.18 "3 / 4 "5280 tuumaa-paunaa.9.5625 ov. sisään.9.5625 Cu. Sisään2.12 "1.12 "€403.48
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514431183 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, ruostumaton teräs | AL4FTF D-12BSS 68514431183D12B1.5 "1"10400 tuumaa-paunaa.21.76 ov. sisään.21.76 Cu. Sisään2.72 "1.5 "€728.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514431166 Nivel, pituus 3.38 tuumaa, terästä
€263.34 / yksikkö