LOVEJOY 68514413255 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 5/8 x 5/8 tuumaa, terästä | AK3WZV 13255 / U62R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE

LOVEJOY 68514413255 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 5/8 x 5/8 tuumaa, terästä

Tuote: AK3WZV Malli: 68514413255Ristiviite: 13255/U62R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE
€488.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja kytkentä
Aksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)0.035 "
Reikäkoko5/8 x 5/8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa/metallinen
Ulottuvuus HD1.42 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.2hp
Navan kokoU62R
Navan tyyliSäännöllinen
Kiilauran koko3/16 x 3/32 "
Pituus reiän läpi0.84 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore0.625 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.019 "
Max. Nopeus20000 RPM
Max. vääntömomentti126 in. Lbs.
Pienin Bore0.313 "
Käyttölämpötila alue-40 astetta F.
Kokonaispituus2.72 "
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.38 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)1 / 4-20
TyyppiAkselista akseliin
Kelauskulma maks. Vääntömomentti3 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla0.85 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. BoreAksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)ReikäkokoMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Max. NopeusMax. vääntömomenttiPienin BoreKokonaispituusHinta
LOVEJOY 68514426105 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 3/4 x 3/4 tuumaa, terästä | AK3WMF 26105 / U100R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144261051"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 in. Lbs.0.438 "4.12 "€807.80
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413351 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 3/4 x 3/4 tuumaa, terästä | AK3WZR 13351 / U75R CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144133510.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 in. Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514444219 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 1-3/8 x 1-7/16 tuumaa, terästä | AK3WZY 44219 / U150 CPLG 1-3/8 X 1-7/16 KW BE 685144442191.5 "0.04 "1 3/8 x 1 7/16 "0.041 "3000 rpm1890 in. Lbs.0.75 "6.28 "€1,554.00
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426099 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 5/8 x 5/8 tuumaa, terästä | AK3XAB 26099 / U75R CPLG 5/8 X 5/8 KW BE 685144260990.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 in. Lbs.0.375 "3.31 "€517.44
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413541 Laippa akseliin, Kiilauralla, koko 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa | AK6ZVT 13541 / U125R CPLG 1-1/4 X 1-1/4 KW BE 685144135411.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 in. Lbs.0.625 "4.88 "€905.80
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514448325 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 3/4 x 3/4 tuumaa, terästä | AL2XVY 48325 / U125 CPLG 3/4 X 3/4 KW BE 685144483251.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 in. Lbs.0.625 "4.88 "€905.80
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514444307 Akseliliitin, koko 1/2 x 5/8 tuumaa, terästä | AL2ZZN 44307 / U62 CPLG 1/2 x 5/8 W/KW BE 685144443070.625 "0.035 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 in. Lbs.0.313 "2.72 "€488.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514413255 Akseliliitos, Kiilauralla, koko 5/8 x 5/8 tuumaa, terästä
€488.82 / yksikkö