Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514411075 Leuan kytkentähämähäkki L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AK4BMR 11075

LOVEJOY 68514411075 Leuan kytkentähämähäkki L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko

Varastossa
Tuote: AK4BMR Malli: 68514411075Ristiviite: 11075
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
€19.33 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe1 astetta
Kemiallinen resistanssiErittäin hyvä
Värisininen
Kytkimen kokoL090, L095, AL090, AL095
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä1.9775 kuparia.
VaimennuskapasiteettiMatala
Ulottuvuus0.880 "
Mitat A2.12 "
Mitat B0.36 "
Mitat H0.88 "
Dimension W0.44 "
Materiaaliuretaani
Maks. Kulmapoikkeama1
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.015 "
Nimellinen vääntömomentti216 in.-lbs. 291 in.-lbs.
Normaali lämpötila -alue-30 astetta 160 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.015 "
Rannan kovuus55D, L050 - L110, 90-95A, L150 - L228
Hämähäkin sisähalkaisija0.88 "
Hämähäkin ulkohalkaisija2.12 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.44 "
Hämähäkki tyyppiL
Tyyliavoin
Vääntömomentti216 in.-lbs. 291 in.-lbs.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus1.9775 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

Lovejoy 68514411075 -leuan kytkentähämähäkkiä käytetään kahden akselin yhdistämiseen samalla kun se kompensoi kohdistusvirheitä ja siirtää vääntömomentin tehokkaasti. Sitä käytetään teollisuuskoneissa ja voimansiirtojärjestelmissä, kuten kuljetinjärjestelmissä ja pumpuissa.

Ominaisuudet:

  • Tämä leukaliitoshämähäkki on valmistettu korkealaatuisesta uretaanista, mikä varmistaa korkean kemikaalien ja kulumisen kestävyyden.
  • Se voi toimia tehokkaasti lämpötiloissa -30 - 160 astetta F.
  • Tässä leuan kytkentähämähäkissä on 1 asteen kulmapoikkeama toleranssi, jotta akselit eivät ole täysin kohdakkain.
  • Se tarjoaa tarkan 0.0150 tuuman yhdensuuntaisen poikkeaman toleranssin, mikä varmistaa tehokkaan vääntömomentin siirron myös silloin, kun akselit ovat hieman sivussa.
  • Tässä Lovejoy-kytkimessä on napsautuskierre, joka helpottaa hämähäkin irrottamista ilman napojen purkamista, mikä yksinkertaistaa huoltoa ja vaihtoja.
  • Tuotemerkin 68514410198 leuan kytkentähämähäkki kestää jopa 450 asteen lämpötiloja, joten se sopii korkeisiin lämpötiloihin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tapahtuu, jos ajastinta ei ole kytketty nollatilaan?

V. Nollajohdot auttavat kuljettamaan piirin takaisin alkuperäiseen virtalähteeseen. Ne tuovat piirin maahan tai virtakiskoon, jotta virta kiertää täydellisesti sähköjärjestelmässä. Ilman nollajohtoa järjestelmässä saattaa esiintyä epävakautta, mikä johtaa epävakaisiin jännitteisiin, odottamattomiin virtoihin ja sähköiskun vaaraan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliReikäkokoVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila -alueHinta
LOVEJOY 68514410620 Leukakytkimen hämähäkki, L075, AL075 Kytkimen koko | AJ2XBM 68514410620L075, AL075SOX (NBR) -kumi0.875 "Musta90 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€9.55
LOVEJOY 68514434517 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 tuumaa-paunaa.-40 astetta 450 asteeseen. F€563.53
LOVEJOY 68514437881 Leuan kytkentähämähäkki, L190 Kytkimen koko, 1728 In-lb vääntömomentti | AJ2XKY 68514437881L190SOX (NBR) -kumi2.125 "Musta1728 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€61.85
LOVEJOY 68514412400 Leuan kytkentähämähäkki, L225 Kytkimen koko, 6228 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel2.625 "Rusketus6228 tuumaa-paunaa.-60 astetta 250 asteeseen. F€173.04
LOVEJOY 68514410968 Leukakytkimen hämähäkki, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) -kumi-Musta144 in.-lbs. 194 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€12.26
LOVEJOY 68514412406 Leukakytkimen hämähäkki, L225 Kytkimen koko, 2340 In-Lb vääntömomentti | AJ2XLK 68514412406L225SOX (NBR) -kumi2.625 "Musta2340 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€60.47
LOVEJOY 68514437880 Leuan kytkentähämähäkki, L150 Kytkimen koko, 1240 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XLL 68514437880L150SOX (NBR) -kumi1.875 "Musta1240 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€51.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514411075 Leuan kytkentähämähäkki L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko
€19.33 / yksikkö