Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 61507 Joustoletkun suuttimen 3/4 tuuman pakkaus - 2 kpl AF2UYA 6Y717

LOC-LINE 61507 Flex Hose Flare suutin 3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2UYA Malli: 61507Ristiviite: 6Y717

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustavan letkun soihtu
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko3 "Wide

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 61507 Flex Hose Flare suutin 3/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€23.95 /pakkaus