BELL & GOSSETT Y ja korisuodattimet

Sisältää valurauta/valumessinki Y-siivilät, jotka on suunniteltu estämään epäpuhtauksien, kuten hitsausmetallien, liitosyhdisteiden ja roskien virtaamista nesteiden tai kaasujen läpi. Siinä on korkea lianpitokyky ja se kestää höyryn ja veden paineita 300 ja 400 psi:iin asti.

Suodattaa

BELL & GOSSETT -

Siiviläputki Y

TyyliMalliYhteysKoteloMateriaaliMax. PainePutken kokoKokoHinta (ei alv)
A415C - 1 "1 "(F) NPT-Valurauta250 höyrylle, 400 vedelle-1"€74.10
A420C - 1 "1 "(F) NPT-Valettu messinki300 höyrylle, 400 vedelle-1"€270.64
A415C - 1-1 / 2 "1-1 / 2 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle1.5 "1.5 "€118.14
A415C - 1-1 / 4 "1-1 / 4 "(F) NPT-Valurauta250 höyrylle, 400 vedelle-1.25 "€99.82
A420C - 1/2 "1/2 "(F) NPTValettu messinkiValettu messinki300 höyrylle, 400 vedelle1 / 2 "1 / 2 "€154.61
A415C - 1/2 "1/2 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle1 / 2 "1 / 2 "€53.92
A415C - 2 "2 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle2"2"€172.32
A415C - 3/4 "3/4 "(F) NPTValurautaValurauta250 höyrylle, 400 vedelle3 / 4 "3 / 4 "€62.07
A420C - 3/4 "3/4 "(F) NPTValettu messinkiValettu messinki300 höyrylle, 400 vedelle3 / 4 "3 / 4 "€192.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?