STENS Trimmeritarvikkeet

Hopeanväriset trimmerilinjat, jotka on suunniteltu leikkaamaan ruohoa, rikkaruohoja ja pieniä, puumaisia ​​kasveja; ihanteellinen ammattimaiseen maisemointiin. Kestävä kopolymeerirakenne takaa tarkan maisemointityön ja vähentää moottoreiden rasitusta. Saatavana pituuksina 113-385 jalkaa

Suodattaa

STENS -

Silver Streak Edge -leikkurit

Stens silver streak trimmerit käyttävät monofilamenttinauhaa leikkaamaan rikkaruohoja, ruohoa ja muita puumaisia ​​kasveja vaikeapääsyisiltä alueilta. Kun niitä pyöritetään erittäin suurella nopeudella, niiden leikkuupäät kehittävät tarpeeksi keskipakovoimaa tehdäkseen selkeitä ja teräviä leikkauksia vaaka-/pystykulmassa puiden, seinien, kivipenkkien, jalkakäytävien tai ajotivien käsittelyä varten. Nämä trimmerisiimat on valmistettu kestävästä polymeeristä, joka tarjoaa erinomaisen vetolujuuden, ja niitä on saatavana pituuksina 113 - 1155 jalkaa.

TyyliMalliHalkaisijaPituusHinta (ei alv)
A3808100.065 "250ft.€16.12
B3808210.08 "385ft.€26.72
C3808310.08 "1155ft.€64.29
D3808120.095 "138ft.€16.37
E3808220.095 "275ft.€26.33
F3808320.095 "825ft.€63.83
G3808240.13 "145ft.€26.80
H3808340.13 "435ft.€66.81
I3808130.105 "113ft.-
Tarjouspyyntö
J3808230.105 "225ft.€26.33
K3808330.105 "675ft.€66.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?