RIDGID hanat

ANSI-sertifioidut putkihanat, joissa on nopea teräsrakenne ja mustaoksidi. Käytetään tarkkojen sisäkierteiden leikkaamiseen putkissa

Suodattaa

RIDGID -

HSS-putkihana, musta oksidi

RIDGID-putki- ja putkikierretapit on suunniteltu luomaan tarkkoja sisäkierreitä metalleihin, muoveihin ja puuhun. Ne on valmistettu nopeasta teräksestä, jossa on musta oksidipäällyste oikeanpuoleisten kierteiden valmistamiseksi koville materiaaleille. Näissä kierretapissa on urat, jotka helpottavat poraamista ja terävien reunojen luomista. Laajennettu kaula tarjoaa paremman ulottuvuuden. Valitse laaja valikoima näistä putki- ja putkikierteistä, saatavana 4, 5 ja 7 huiluvaihtoehtona Raptor Supplies.

TyyliMalliLuettelonumeroHuilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.thread PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
A358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1 / 8 "-27€28.48
A358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3 / 8 "-18€44.65
A358353583553.25 "0.579 "1.375 "3 / 4 "-14€77.11
A358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 2€114.75
A358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/2€156.91
B358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/2€212.73
RIDGID -

Kierteitystyökalu, 3/4 tuumaa, malli RT3422, RigHeight Hand

MallieräHinta (ei alv)
RT3422CT9BEP€6,728.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?