Uppopumput

Suodattaa

ZOELLER -

Allas/akun varajärjestelmä, 3/10 ensisijainen/1/3 toissijainen HP, valurautainen ensisijainen

MallieräHinta (ei alv)
508-0010CV4HVL€1,393.98
TSURUMI -

Korroosionkestävä pumppu, 1/5 hv

MallieräHinta (ei alv)
OM3CU7CWJ€422.84
LITTLE GIANT -

Manual Bronze Sump Pump, 1/3 HP, 1/3, Manual, 29 gpm Flow Rate at 10 ft of Head

MallieräHinta (ei alv)
506257CR9QPM€931.82
LIBERTY SAFE -

Sump/Battery Back-Up System, 1/3 Hp, Cast Iron/Plastic

MallieräHinta (ei alv)
PC257-442-10A-EYECR9JGA€2,385.17
LIBERTY SAFE -

Sump Pump, 1/4, Tether Float, 23 Gpm Flow Rate, 10 ft Cord Length

MallieräHinta (ei alv)
241CR9JKQ€330.33
LIBERTY SAFE -

Sump Pump, 1/3, Vertical Float, 30 Gpm Flow Rate, 25 ft Cord Length

MallieräHinta (ei alv)
237-2CR9JKP€349.93
LIBERTY SAFE -

Sump Pump, 1/3, Tether Float, 30 Gpm Flow Rate, 25 ft Cord Length

MallieräHinta (ei alv)
231-2CR9JKN€368.64
LIBERTY SAFE -

Sump Pump, 3/4, Vertical Float, 72 Gpm Flow Rate, 25 ft Cord Length

MallieräHinta (ei alv)
297-2CR9JKK€738.66
LIBERTY SAFE -

High-Temperature Submersible Effluent Pump, 4/10, Tether Float, 25 ft Cord Length

MallieräHinta (ei alv)
HT41A-2CR9JGM€871.63
LIBERTY SAFE -

High-Temperature Submersible Effluent Pump, 4/10, Tether Float, 10 ft Cord Length

MallieräHinta (ei alv)
HT41ACR9JGL€1,048.71
LIBERTY SAFE -

High-Temperature Submersible Effluent Pump, 4/10, No Switch Included, 25 ft Cord Length

MallieräHinta (ei alv)
HT41M-2CR9JGK€720.18
FLINT & WALLING -

Submersible Sump Pump, 1/6, No Switch Included, 30 gpm Flow Rate at 10 ft of Head

MallieräHinta (ei alv)
ECP061CP6BQU€230.34
1...34

Uppopumput

Uppokaivopumput tyhjentävät veden kellarin kaivoista ja toimivat täysin veden alla, altaan pohjalla. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä pumppuja mm Baldor, Zoeller, Pikku jättiläinen ja Dayton. Nämä pumput upotetaan veteen jäähdyttämään pumppujen moottoreita, mikä estää niitä ylikuumenemasta ja pidentää niiden käyttöikää. Niissä on yhdeksi yksiköksi yhdistetty pumpun runko ja moottori sekä kytkin moottorin käynnistämiseksi/pysäyttämiseksi. Ne pystyvät käsittelemään 8 - 101 GPM:n virtausnopeuksia, ja niitä on saatavana kalvona, kaksoismikrokiekkona, anturi-, tether- ja pystysuorassa kelluvassa kytkimessä. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?