MILWAUKEE Vaihe poranterät

Titaanipinnoitetut poranterät, joita käytetään halkaisijaltaan pienten ja suurten reikien tekemiseen teräkseen ja muoviin. Kaksihuilurakenne lisää nopeutta ja optimoitu geometria sekä musta oksidiviimeistely nopeampaa leikkausta ja vähemmän lämmöntuotantoa varten. Liitä mukaan laserkaiverrettu viitetunnus pysäyttämistä varten oikean reiän kokoon.

Suodattaa

MILWAUKEE -

Vaihe poranterät

TyyliMallieräHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A48-89-9332Askelpora€285.311
B48-89-9289Askelpora€207.511
C48-89-9242Askelpora€82.181
D48-89-9249Askelpora€142.831
E48-89-9284Askelpora€154.191
F48-89-9243Askelpora€102.091
G48-89-9301Askelpora€72.271
H48-89-9320Askelpora€122.271
I48-89-9281Askelpora€103.121
J48-89-9244Askelpora€108.241
K48-89-9321Askelpora€140.781
L48-89-9248Askelpora€133.231
M48-89-9335Askelpora€211.181
N48-89-9241Askelpora€65.261
O48-89-9257Vaihe poranteräsarja€157.501
P48-89-9254Vaihe poranteräsarja€247.251
Q48-89-9291Vaihe poranteräsarja€353.671
R48-89-9239Vaihe poranteräsarja€377.582
S48-89-9256Vaihe poranteräsarja€302.531
T48-89-9399Vaihe poranteräsarja€412.301
U48-89-9234Vaihe poranteräsarja€274.442
MILWAUKEE -

Nopea teräs porakruunu

TyyliMalliTerän pituusVarren kokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A48-89-92072 13 / 64 "3 / 8 "7/8 "porrasaskelmilla7 / 8 "€109.54
B48-89-92032 37 / 64 "3 / 8 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€88.74
C48-89-92042 61 / 64 "3 / 8 "3/16 "- 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€101.67
D48-89-92092 61 / 64 "3 / 8 "7/8 "ja 1-1/8" askelin7/8", 1-1/8"€128.74
E48-89-92062.031 "1 / 4 "3/8 "- 1/2"3/8 ", 1/2"€65.52
F48-89-92123 1 / 16 "3 / 8 "7/8" to 1-3/8"7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€159.72
G48-89-92053 3 / 64 "3 / 8 "1/4" to 1-3/8"1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-3/8"€182.40
H48-89-92113 3 / 64 "3 / 8 "7/8" to 1-7/32"7/8", 1-1/8", 1-7/32"€146.19
I48-89-92023 5 / 64 "1 / 4 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€69.13
I48-89-92013 7 / 64 "1 / 4 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€53.89
J48-89-92083 17 / 64 "3 / 8 "1/2 "- 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€106.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?