LENOX TOOLS Vaihe poranteräsarjat

Kolmiosaiset / neliosaiset pienikokoiset sarjat, jotka sisältävät erilaisia ​​Vari-bittisiä versioita, kuten VB1, VB2 ja VB3. Terillä on patentoitu kahden huilun muotoilu nopeaan leikkaamiseen ja tunkeutumiseen

Suodattaa

LENOX TOOLS -

Vari-Bit-askelporanterät

Lenox poranteräsarjat sisältävät erikokoisia variaattoreita metallin tai teräslevyjen läpi leikkaamiseen huolto-, metallinvalmistus- ja tuotantolaitoksissa. Niissä on nopea teräsrakenne ja höyryoksidipinnoite kestävyyden ja lujuuden takaamiseksi. Näissä poranterissä on patentoitu kaksi uramuotoilua pyöreiden, jäysteettömien reikien leikkaamiseksi ja PowerDrive-kärki nopeampaa tunkeutumista varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä poranteräsarjoja, joissa on 3 ja 4 vari-bit poranterät.

TyyliMalliTerän pituusPalojen lukumääräKokoKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 - 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€241.25
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€456.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?