RICHARD MANNO CO. Olkapääruuvit

Suodattaa

RICHARD MANNO CO. -

Olkapääruuvit

TyyliMalliAseman kokoPää Dia.Pään korkeusMateriaaliMin. VetolujuusRockwellin kovuusOlkapään halkaisija.Olkapään pituusHinta (ei alv)
A4453-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 2 "3 / 4 "€82.43
B4451-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 2 "1 / 2 "€87.62
C4454-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 2 "1"€93.78
D4452-416SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 2 "5 / 8 "€97.45
E4434-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "1"€41.59
FPAT44361 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "1.5 "€49.55
D4429-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "5 / 16 "€26.18
GPAT44341 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "1"€44.76
D4433-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "3 / 4 "€41.03
FPAT6940SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "7 / 16 "€54.80
H4428-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "1 / 4 "€25.06
D4435-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "1.25 "€42.54
IPAT44321 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "5 / 8 "€54.26
D4432-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "5 / 8 "€45.54
J4436-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "1.5 "€53.50
K4430-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "3 / 8 "€28.85
L4427-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "3 / 16 "€26.13
MPAT44271 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "3 / 16 "€51.61
N4431-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "1 / 2 "€28.11
FPAT44261 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "1 / 8 "€44.72
OPAT44331 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "3 / 4 "€48.42
FPAT44351 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "1.25 "€65.31
PPAT44281 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "1 / 4 "€30.92
Q4426-416SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 Ruostumaton teräs125,000 PSIC32 - C431 / 4 "1 / 8 "€25.88
FPAT44301 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 ruostumaton teräs116,000 psiB951 / 4 "3 / 8 "€49.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?