ROBINAIR Kylmäaineen tyhjennyspumput

VacuMaster-tyhjiöpumput, joissa on kaksivaiheinen pyörivä siipirakenne kosteuden poistamiseksi ja Sure-Grip-kahva, joka mahdollistaa siirrettävyyden työmaalla; ihanteellinen LVI-toimintoihin. Saatavana 3- ja 8-CFM-syrjäytysversioina 

Suodattaa

ROBINAIR -

Tyhjiöpumppu

Robinairin tyhjiöpumput on suunniteltu ilman ja kosteuden poistamiseen ilmastointijärjestelmistä. Nämä järjestelmät ovat erittäin herkkiä epäpuhtauksille ja kosteudelle. Nämä tyhjiöpumput sopivat jäähdytysjärjestelmiin, joissa käytetään HFC-, CFC- ja HCFC-yhdisteitä yhdessä esteriöljyn, mineraaliöljyn, alkyylibentseeniöljyn ja PAG-öljyn kanssa voiteluaineina. Robinair-tyhjiöpumpuissa on kaksivaiheinen rakenne, joka puhdistaa jäähdytysjärjestelmän perusteellisemmin toisin kuin yksivaiheisissa pumpuissa. Nämä pumput alkavat pumpata suhteellisen alhaisella paineella luodakseen syvemmän tyhjiön. Niissä on offset pyörivät siivet tehokkaan puristuksen aikaansaamiseksi pumppauskammion sisään, mikä vähentää järjestelmän painetta samalla kun höyrystää kosteutta. Robinair-tyhjiöpumpuissa on kestävä polykarbonaattipohja, joka parantaa pumpun tasapainoa ja minimoi tärinän käytön aikana. Näissä pumpuissa on lisäksi öljyn tyhjennysventtiili öljysäiliön pohjassa täydellisen tyhjennyksen varmistamiseksi. Niissä on painevalettu alumiinikotelo, joka vähentää pumpun kokonaispainoa säilyttäen samalla kestävyyden.

TyyliMalliKokonaiskorkeusRungon materiaaliSiirtymäKokonaispituuskokonaisleveysJänniteHPHzHinta (ei alv)
A154009.75 "Valettu alumiini4 cfm15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€926.51
B1530011.5 "Alumiini3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/360€454.28
C1580016 "Alumiini8.0 cfm10 "6"115 VAC160€759.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?