FEDERAL PACIFIC Kytke pienoisvirtakatkaisijat

Suodattaa

FEDERAL PACIFIC -

UBIF-sarjan pienkatkaisijat

Federal Pacific UBIF -sarjan pienoiskatkaisimia käytetään Federal Pacific X125-0816C -sarjassa, Stab-Lok & vanhentuneissa paneeleissa ja kuormituskeskuksissa suojaamaan oikosululta ja ylikuormitukselta. Näissä katkaisimissa, nimellisjännite 120/240 VAC, on 10 kA: n keskeytyskapasiteetti ja korvakeliittimet, jotta ne sopivat kooltaan 14 - 4 AWG. Ne on varustettu vaihtotoimilaitteella manuaalista laukaisua ja vikailmoitusta varten ja pistokeliitännällä helppoon ja nopeaan asentamiseen. Näitä katkaisijoita on saatavana 1- tai 2-napaisina Raptor Supplies.

TyyliMalliNapojen lukumääräAC-jänniteluokitusAmpeeriaLeveysKatkaisijan tyyppiSyvyysPituusMaks. Langan kokoHinta (ei alv)
AUBIF30N1120 VAC301"Standardi2.5 "3.25 "4AWG€54.72
BUBIF15N1120 / 240 VAC151"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€57.25
BUBIF20N1120 / 240 VAC201"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€69.68
CUBIF030N1120 VAC300.5 "Standardi2.5 "3.25 "4AWG€57.49
CUBIF040N1120 VAC400.5 "Standardi3.5 "3.5 "6AWG€52.54
CUBIF050N1120 VAC500.5 "Standardi2.5 "3.5 "6AWG€50.22
DUBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standardi2.65 "3.35 "10AWG€58.03
DUBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standardi2.65 "3.35 "10AWG€60.97
AUBIF50N1120 VAC501"Standardi2.5 "3.25 "4AWG€52.16
AUBIF40N1120 VAC401"Standardi2.5 "3.25 "4AWG€50.05
EUBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Asuinkiinteistö2.1 "3.9 "10AWG€114.77
FUBIF215N2120 / 240 VAC152"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€113.30
GUBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standardi2.65 "3.35 "8AWG€123.30
FUBIF250N2120 / 240 VAC502"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€112.34
FUBIF240N2120 / 240 VAC402"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€119.49
GUBIF0250N2120 / 240 VAC501"Standardi2.65 "3.35 "8AWG€117.44
GUBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standardi2.65 "3.35 "10AWG€113.79
GUBIF0215N2120 / 240 VAC151"Standardi2.65 "3.35 "10AWG€122.86
FUBIF220N2120 / 240 VAC202"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€107.66
GUBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standardi2.65 "3.35 "10AWG€139.91
FUBIF230N2120 / 240 VAC302"Standardi2.65 "3.35 "6AWG€120.05

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?