ORBIS Kuormalavat

Suodattaa

ORBIS -

Kuormalavat

ORBIS-lavat on valmistettu HDPE: stä / muovista suurten lähetysten tai niputettujen tuotteiden käsittelemiseksi; tuottaa staattisia kuormituskapasiteetteja 6500 - 30000 lb.Näillä FDA: n hyväksymillä kuormalavoilla on teline, joka on helppo varastoida, ja 4-suuntainen syöttö varmistaa nopean lastaamisen ja purkamisen. Ne on integroitu valettuun pintakuvioon, jotta kuormituksen ei-toivottu siirtyminen voidaan minimoida.
Raptor Supplies tarjoaa myös ORBISia pakastimen välilavat avoimen ristikon läpi kulkevalla rakenteella, jonka avulla ilmavirta nopeuttaa jäähdytysprosessia.

TyyliMalliDynaaminen kuormitettavuusKorkeusPituusMateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHinta (ei alv)
A6616000------€227.29
B40X48 HD PP RACKO BLUE------€307.48
C40x48 XP ECON CISC MUSTA------€99.63
D40X48 CP EXP W / RUNNERS2,300 lb5.625 "48 "Muovi6,500 lb40 "€55.86
E04050504,000 lb5.5 "48 13 / 16 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb48 13 / 16 "€342.27
F40x48 HDSC BLK4,000 lb5.125 "48 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb40 "€232.08
G45X48 MATKA BLK4,000 lb6"48 15 / 16 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb45 15 / 16 "€361.06
H45X48 BR CIISF BLK LP ASM4,000 lb7.5 "48 11 / 16 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb45 11 / 16 "€330.62
I40X48 RCKO BLK5,000 lb6.25 "48 "HDPE30,000 lb40 "€283.70
J04047616,000 lb6"48 "HDPE, muovi30,000 lb40 "€285.63
K40x48 R2 CIISC Blk PC Frm6,000 lb6"48 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb40 "€310.29
J04027246,000 lb6 1 / 3 "48 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb40 "€289.72

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?