ORBIS 40X48 CP EXP W / RUNNERS kuormalavalohko 2 lb 300 tuumaa pituus 48 tuumaa | AG40XGQ 6K49

ORBIS 40x48 CP EXP W/RUNNERS Lavalohko 2 300 Lb 48 tuumaa Pituus 40 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG6XGQ Malli: 40X48 CP EXP W/RUNNERSRistiviite: 49K079

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
VäriMusta
Dynaaminen kuormitettavuus2,300 lb
Korkeus5.625 "
Pituus48 "
MateriaaliMuovi
Lavan sisäänpääsyTäysi 4-tie
Kuormalavan tyyppiPinottava
Staattinen kantavuus6,500 lb
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.71
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3923900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormalavaluokka (Stringer)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDynaaminen kuormitettavuusKorkeusPituusMateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHinta
ORBIS 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm -paletti 6000 Lb. 48 tuuman pituus 40 tuuman leveys musta | AC8KUH 3AZG6 40x48 R2 CIISC Blk PC Frm6,000 lb6"48 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb40 "€310.29
ORBIS 0405050 Kuormalava pinottava täysi 4-tie 4000 Lb. | AD2VYE 3VAT5 04050504,000 lb5.5 "48 13 / 16 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb48 13 / 16 "€342.27
ORBIS 0402724 Lava 6000 Lb. 48 tuuman pituus 40 tuuman leveys musta | AD2VYF 3VAT6 04027246,000 lb6 1 / 3 "48 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb40 "€289.72
ORBIS 0404761 Lava 6000 Lb. 48 tuuman pituus 40 tuuman leveys musta | AD2VYG 3VAT7 04047616,000 lb6"48 "HDPE, muovi30,000 lb40 "€285.63
ORBIS 40X48 RCKO BLK Lava 5000 Lb 48 Tuuman Pituus 40 Tuuman Leveys Musta | AF6RQU 20HK77 40X48 RCKO BLK5,000 lb6.25 "48 "HDPE30,000 lb40 "€283.70
ORBIS 40X48 HDSC BLK Kuormalava 4000 Lb 48 Tuuman Pituus 40 Tuuman Leveys Musta | AF6RQV 20HK79 40x48 HDSC BLK4,000 lb5.125 "48 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb40 "€232.08
ORBIS 45X48 BR CIISF BLK LP ASM -alava pinottava, täysi 4-tie 4000 Lb. | AF6RQW 20HK80 45X48 BR CIISF BLK LP ASM4,000 lb7.5 "48 11 / 16 "Osittain kierrätetty HDPE30,000 lb45 11 / 16 "€330.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS 40x48 CP EXP W/RUNNERS Lavalohko 2 300 Lb 48 tuumaa Pituus 40 tuumaa W
€55.86 / yksikkö