MILWAUKEE Metal Cutting Snips pelti työkalut

Varustettu suurilla kahvasilmukoilla ja terävillä vaihtoterillä, jotka mahdollistavat suoremman ja puhtaamman leikkauksen metallilevyyn. Siinä on lukitustekniikka, joka pitää terät tukevasti paikoillaan ja estää niitä löystymästä ajan myötä. Metallirakenne tarjoaa mukavan käytön hanskoilla tai ilman.

Suodattaa

MILWAUKEE -

Ilmailu Snips

TyyliMalliLeikkaaminenLeikkauspituusKokonaispituusTyökalun pituusHinta (ei alv)
A48-22-4511Vasen4"9"9"€51.91
B48-22-4510Vasen5"10 "10 "€27.47
C48-22-4521Oikea4"9"9"€55.49
D48-22-4520Oikea5"10 "10 "€28.52
E48-22-4530Suoraan5"10 "10 "€27.63
MILWAUKEE -

Tina napsahtaa

TyyliMalliLeikkaaminenLeikkauspituusMateriaaliMetallimittariKokonaispituusTyökalun pituusHinta (ei alv)
A48-22-4002Vasen / Oikea / Suora3"Teräs20 kylmävalssattua terästä / 22 ruostumatonta terästä12 "12 "€57.17
B48-22-4003Vasen / Oikea / Suora2 13 / 64 "Teräs22 kylmävalssattua terästä / 24 ruostumatonta terästä10 "10 "€49.46
C48-22-4006Vasen / Oikea / Suora3.5 "Alumiini24 kylmävalssattua terästä / 26 ruostumatonta terästä13 "13 "€74.06
D48-22-4001Vasen / Oikea / Suora2.625 "Teräs16 kylmävalssattua terästä / 18 ruostumatonta terästä16 "16 "€139.57
E48-22-4005Offset2"Teräs18 kylmävalssattua terästä / 20 ruostumatonta terästä11 5 / 16 "11 "€71.98
MILWAUKEE -

Vaihtoterän 3-1 / 2 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
48-22-4007AH8YRQ€23.17
MILWAUKEE -

Duckbill Snip 10 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
48-22-4004AH8YRT€50.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?