Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-22-4001 Tinnerit Snip 16 tuuman pituus | AH8YRU 39CF62

MILWAUKEE 48-22-4001 Tinners Snip 16 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8YRU Malli: 48-22-4001Ristiviite: 39CF62

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit Snip
LeikkaaminenVasen / Oikea / Suora
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus2.625 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluMuotoiltu teräs
MateriaaliTeräs
Metallimittari16 kylmävalssattua terästä / 18 ruostumatonta terästä
Kokonaispituus16 "
TurvasalpaEi
Työkalun pituus16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)2.74
Laivan pituus (cm)50.6
Laivan leveys (cm)11.76
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauspituusMateriaaliMetallimittariKokonaispituusTyökalun pituusHinta
MILWAUKEE 48-22-4005 Tinnerit Snip Offset | AH8YRL 39CF55 48-22-4005Offset2"Teräs18 kylmävalssattua terästä / 20 ruostumatonta terästä11 5 / 16 "11 "€71.98
MILWAUKEE 48-22-4002 Tinnerit Snip 12 tuuman pituus | AH8YRM 39CF56 48-22-4002Vasen / Oikea / Suora3"Teräs20 kylmävalssattua terästä / 22 ruostumatonta terästä12 "12 "€57.17
MILWAUKEE 48-22-4003 Tinnerit Snip 10 tuuman pituus | AH8YRN 39CF57 48-22-4003Vasen / Oikea / Suora2 13 / 64 "Teräs22 kylmävalssattua terästä / 24 ruostumatonta terästä10 "10 "€49.46
MILWAUKEE 48-22-4006 Tinnerit Snip 13 tuuman pituus | AH8YRP 39CF58 48-22-4006Vasen / Oikea / Suora3.5 "Alumiini24 kylmävalssattua terästä / 26 ruostumatonta terästä13 "13 "€74.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-22-4001 Tinners Snip 16 tuuman pituus
€139.57 / yksikkö