Koneruuvit

Suodattaa

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman koneruuveja tuotemerkeiltä, ​​kuten APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, ...Lue lisää

GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm 6 Mm L, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.025.0006CD3VUH€8.54
GRAINGER -

Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M2 x 0.40 mm, ruostumaton teräs, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.020.0008CD3HPJ€8.94
GRAINGER -

Cross Recessed Raised Cheesehead Screw, M2.5-0.45 Mm, Stainless Steel, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.025.0016CD3HPK€10.41
GRAINGER -

Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M3 x 0.50 mm, ruostumaton teräs, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.030.0010CD3HPL€10.67
GRAINGER -

Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M5 x 0.80 mm, ruostumaton teräs, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.050.0010CD3HPM€20.97
GRAINGER -

Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M6 x 1 mm, ruostumaton teräs, 25PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.060.0040CD3HPN€12.85
GRAINGER -

Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M2 x 0.40 mm, pituus 10 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.020.0010CD3VRJ€8.16
GRAINGER -

Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M3 x 0.50 mm, pituus 5 mm, 100 PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.030.0005CD3VXD€8.70
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Round 10-24 X 1/2 Length, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U51213.019.0050AB9BTY€8.35
SENCO -

Screws, 3 Inch Length, Steel, #8 Size, 800PK

MallieräHinta (ei alv)
08F300YCG8YUC€84.03
GRAINGER -

Machine Screw, M2.5-0.45Mm Dia/Thread Size, Cross Recessed Countersunk Head, Ss, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
M51300.025.0020CH6QCC€9.19
APPROVED VENDOR -

Kuusiokoloruuvi sisennetty 10-32, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
DRAS03064GRAB6QLJ€52.42
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 3/8 Length, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U51300.013.0037AB8WPV€5.26
APPROVED VENDOR -

Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1 Length, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U51300.016.0100AB8WYH€5.49
APPROVED VENDOR -

Koneruuvi litteä ruostumaton teräs 10-32 X 7/8 L, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
2AU89AB9BDB€25.70
GRAINGER -

Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M5 x 0.80 mm, pituus 12 mm, 50 PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.050.0012CD3XXX€12.60
GRAINGER -

Risti upotettu kohotettu juustopääruuvi, M6 x 1 mm, pituus 8 mm, 50 PK

MallieräHinta (ei alv)
M51340.060.0008CD3WPC€18.36
FABORY -

Kierteenkatkaisuruuvi, pituus 5/8 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, #10-32 kierrekoko, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
U27110.019.0063CG8NDR€18.68
LISLE -

Pyöristetty peukaloruuvi

MallieräHinta (ei alv)
LS/68590CD8GWP€5.90
Katso yksityiskohdat
DIXON -

Hiekkapuhallusruuvit, 8 ruuvia

MallieräHinta (ei alv)
SBCSAM7FBB€0.88
Katso yksityiskohdat
COOPER B-LINE -

Neliönmuotoinen tukijalka, teräs, harmaa, pidikkeet, 1/2-13 tuuman ruuvi, harmaa jauhemaali

MallieräHinta (ei alv)
SB320A140TGCH7TEE-
Tarjouspyyntö
1...101112

Koneruuvit

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman koneruuveja tuotemerkeiltä, ​​kuten APM Hexseal, Disco, Fabory, Grainger, Lisle, Mikromuovit, Texas Pneumaattiset työkalut ja Temper-Pruf -ruuvit. Ne on suunniteltu kiinnittämään paneelit ja osat olemassa oleviin kierrereikiin elektroniikkalaitteissa, moottoreissa ja suurissa koneissa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa koneen ruuveilla ja pulteilla on?

  • Koneruuveissa on urakanta, kun taas pulteissa on kuusiokanta.
  • Koneruuvin asentamiseksi aseta tasakuumennus- tai Philips-pääruuvimeisseli uraan ja käännä sitä. Ruuvi voidaan irrottaa kääntämällä ruuvitalttaa vastakkaiseen suuntaan (vastapäivään).
  • Pulteissa on kuusiokanta uran sijaan. Pultin asentamista varten aseta kuusiohylsy pään päälle ja käännä sitä.
  • Koneruuvit ovat yleensä pienempiä kuin pultit. Koneruuvit ovat alle 1 tuuman pitkiä, kun taas pultteja on erikokoisia, ja jotkut niistä ovat yli 2 tuumaa pitkiä.

Mitä standardeja nämä koneruuvit täyttävät?

Nämä koneruuvit noudattavat AN-, ASME-, ASTM-, CSA-, DIN-, EHEDG-, FDA-, Federal Specifications-, IFI-, ISO-, JIS-, Military Specifications-, MS90728-10-, NAS-, SAE- ja UL-standardeja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?