Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U27110.019.0063 kierteenkatkaisuruuvi, pituus 5/8 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, #10-32 kierrekoko, 100PK | CG8NDR 14N249

FABORY U27110.019.0063 kierteen katkaisuruuvi, pituus 5/8 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, #10-32 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8NDR Malli: U27110.019.0063Ristiviite: 14N249

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-32
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.373 0.357 "
Pään korkeus0.133 "
Head TypeLeipä
Pituus5 / 8 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U27110.019.0063 kierteen katkaisuruuvi, pituus 5/8 tuumaa, 410 ruostumaton teräs, #10-32 kierrekoko, 100PK
€18.68 /pakkaus