FOOTHILLS PRODUCTS Hyönteisten ja eläinten ansoja

Jousikuormitteiset laitteet hiirten, rottien ja muiden tuholaisten pitämiseksi poissa merialuksista. Ovatko polypropeenilukot, joissa on säädettävät insertit (0.5 - 2.5 tuumaa) tukemaan ja pitämään voimakkaasti erikokoisia kiinnityslinjoja taivuttamatta toistuvan käytön vuoksi

Suodattaa

FOOTHILLS PRODUCTS -

Rotan vartijat

Rottisuojat ovat jousikuormitteisia laitteita, jotka on suunniteltu pitämään ottajat (rotat, hiiret ja iguaanit) poissa aluksista tai astioista. Foothills Productsin rottasuojissa on polypropeenirakenne, ruostumattomasta teräksestä valmistetut komponentit käytettäväksi sekä makeassa että suolaisessa ympäristössä, ja patentoitu jousiovi helpottaa asennusta ja irrotusta. Nämä kevyet rotansuojat tarttuvat vahvasti kiinnityslinjoihin eivätkä taipu toistuvassa käytössä. Niitä on saatavana kolmina eri halkaisijoina (10, 15 ja 17 tuumaa).

TyyliMalliVäriHalkaisijaAvauskokoHinta (ei alv)
A15 tuumaa - mustaMusta15 "1/2 "-1"€68.28
B17 tuumaa - mustaMusta17 "1-1/2"-2-1/2"€80.69
B10 sarjaa-nl-sbValkoinen10 "1 / 2 "€29.82
C15 tuumaa - valkoinenValkoinen15 "1/2 "-1"€68.28
D17 tuumaa - valkoinenValkoinen17 "1-1/2"-2-1/2"€80.69
FOOTHILLS PRODUCTS -

Ostoskassit

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
ASuuri tote-€57.75
A10 kassi- Sininensininen€32.65
A10 kassi- viininpunainenBourgogne€32.65
A10 kassi- vihreäVihreä€32.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?