Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JALKATUOTTEET 15 tuumaa - Musta rotansuoja, polypropyleeni, musta, halkaisija 15 tuumaa | CD4CCA 15 tuuman offboard

FOOTHILLS PRODUCTS 15 tuumaa - musta rotansuoja, polypropyleeni, musta, halkaisija 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD4CCA Malli: 15 tuumaa - mustaRistiviite: 15 tuumaa OffBoard
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
€68.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRotan vartija
VäriMusta
Halkaisija15 "
liite4
Materiaalipolypropeeni
Avauskoko1/2 "-1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4 inserttiä kiinnityslinjoille, halkaisija 1/2, 5/8, 3/4 ja 7/8 tuumaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaAvauskokoHinta
JALKATUOTTEET 10 set-nl-sb rotinsuojus, polypropeeni, valkoinen, halkaisija 10 tuumaa | CD4CBY 10 tuuman offboard 10 sarjaa-nl-sbValkoinen10 "1 / 2 "€29.82
JALKATUOTTEET 15 tuuman - valkoinen rotansuoja, polypropeeni, valkoinen, halkaisija 15 tuumaa | CD4CBZ 15 tuuman offboard 15 tuumaa - valkoinenValkoinen15 "1/2 "-1"€68.28
JALKATUOTTEET 17 tuumaa - valkoinen rotansuoja, polypropyleeni, valkoinen, halkaisija 17 tuumaa | CD4CCB 17 tuuman offboard 17 tuumaa - valkoinenValkoinen17 "1-1/2"-2-1/2"€80.69
JALKATUOTTEET 17 tuumaa - musta rotansuoja, polypropyleeni, musta, halkaisija 17 tuumaa | CD4CCC 17 tuuman offboard 17 tuumaa - mustaMusta17 "1-1/2"-2-1/2"€80.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOOTHILLS PRODUCTS 15 tuumaa - musta rotansuoja, polypropyleeni, musta, halkaisija 15 tuumaa
€68.28 / yksikkö