PALMGREN hydraulipuristimet

Ihanteellinen puristamiseen, taivuttamiseen ja suoristamiseen. Siinä on ilmakäyttöinen penkki, laadukkaat ilmansylinterit, kaksi turvaohjausta ja säädettävä syvyyden pysäytysmutteri. Saatavana eri pituuksina, leveinä ja korkeina

Suodattaa

PALMGREN -

hydraulipuristimet

TyyliMalliMitatSuurin työhalkaisijaPienin työhalkaisijaMoottori HPRamin halkaisijaRamin kokoHinta (ei alv)
A966161023 x 17 x 36"19 x 19 "19 x 0.04 "-1.5 "6.3 "€1,364.43
Tarjouspyyntö
B966161123 x 17 x 60"19 x 40 "19 x 0.04 "-1.5 "6.3 "€1,778.70
Tarjouspyyntö
B966161323 x 17 x 76"19 x 19 "19 x 0.04 "-2.28 "6.3 "€3,347.59
Tarjouspyyntö
C966161228 x 17 x 80"19.5 x 19.5 "19.5 x 0.75 "3 hv2.3 "10 "€4,814.92
Tarjouspyyntö
B966161428 x 18 x 88"19.5 x 23.5 "19.5 x 0.75 "4 hv2.5 "10 "€8,370.98
Tarjouspyyntö
B966161640 x 20 x 88"31.5 x 27.5 "31.5 x 0.75 "4 hv3.15 "8.65 "€14,233.61
Tarjouspyyntö
B966161550 x 23 x 87"23 x 25.5 "23 x 0.75 "-2.5 "11.81 "€16,758.00
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?