GREENLEE Hex / Torx-avaimet

Ihanteellinen ruuvien tai pulttienpäiden kiristämiseen ja löysäämiseen sekä pulttien ja ruuvien kuusi-tähtimäisten reikien pyörittämiseen. Ominaisuudet: pallopäät, jotka pystyvät sijoittamaan jopa 30 asteen vääristymät. Saatavana käsivarren pituuksina 3.375, 4.187, 4.375, 4.75 ja 5 tuumaa

Suodattaa

GREENLEE -

T Kahva -avaimet

Greenlee -kuusiokoloavaimet sopivat kuusiokolokiinnikkeiden kiristämiseen / löysäämiseen auto-, valmistus- ja tuotantolinjatoiminnoissa. Näissä T -kahvan kuusioavaimissa on kuulakärki, joka sallii jopa 30 asteen vääristymän, ja neliömäinen leikkauspää helpottaa käyttöä suurissa vääntömomentteissa. Niissä on karkaistu ja lämpökäsitelty seosteräsrakenne kestävyyden takaamiseksi ja valettu kahva turvallisen otteen ja käyttömukavuuden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kuusiokoloavaimia, saatavana kärjen koossa 3/32 - 1/4 tuumaa.

TyyliMalliKäden pituuskahvan pituusVihjeiden kokoHinta (ei alv)
A0254-423.375 "2"3 / 32 "€11.31
B0254-474.75 "2.25 "3 / 16 "€14.96
C0254-444.187 "2"1 / 8 "€11.63
D0254-464.375 "2.25 "5 / 32 "€12.78
E0254-495"2.5 "1 / 4 "€16.55
F0254-505"2.75 "5 / 16 "€19.62
G0254-485"2.25 "7 / 32 "€15.24
H0254-515"2.75 "3 / 8 "€24.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?