YELLOW JACKET Soihdutus- ja vaihtotyökalut

Laaja valikoima puristus- ja soihdutustyökaluja ja yhdistelmäsarjoja, jotka sopivat ihanteellisesti kaasuputkien ja pehmeiden/hehkutettujen kupariputkien liittämiseen. Sisältää 6 karkaistua ja pinnoitettua seosterästä sovitinta kokojen muuntamiseen ja pehmustetut/teräskahvat mukavan otteen takaamiseksi

Suodattaa

YELLOW JACKET -

Putkilaajennussarjat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A60407€626.56
B60493€864.01
YELLOW JACKET -

Lävistystyylin vaihtotyökalut

Keltaisen takin vaihtotyökalut soveltuvat yhden putken pään laajentamiseen toisen putken asettamiseksi ja pysyvän juotosliitoksen luomiseksi. Nämä yksiköt on valmistettu lämpökäsitellystä seosteräksestä, jossa on rei'itys kupariputkien sisähalkaisijoiden vaihtamiseksi ja valmistamiseksi saman halkaisijan omaavilla putkilla, mikä eliminoi liittimien tarpeen. Valittuja malleja on saatavana 4 kappaleen sarjoina kupariputkien vaihtamiseksi 1/4, 3/8, 1/2 ja 5/8 tuuman ulkohalkaisijoilla, Raptor Supplies.

TyyliMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)Hinta (ei alv)
A604751/4, 3/8, 1/2, 5/8€72.45
B604603/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€31.70
YELLOW JACKET -

Soihduttavat työkalut

Keltaisen vaipan sytytystyökalut on suunniteltu kylmäaineputkien ja kaasuputkien liittämiseen paineella luodakseen vahvan mekaanisen liitoksen positiivisen tiivistyksen aikaansaamiseksi. Näissä terästyökaluissa on pehmustettu kahva mukavaan otteeseen ja monitahoinen kiillotuskartio, joka tarjoaa 45 asteen heijastusta yhdellä kierroksella, jotta saadaan aikaan tasainen vierintä ilman, että kuparista tai alumiinista valmistetut letkut hiipuvat. Niissä on kiinteä korkeudensäädin (automaattinen korkeusmittari), joka täyttää oikeat letkun korkeusvaatimukset. Mallissa 60295 on sisäänrakennettu kytkimen vapautus, joka estää ylikuormituksen. Valitse laajasta valikoimasta näitä putkenlevitystyökaluja, saatavana OD -alueella 3/16 - 3/4 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliKapasiteetti letkut OD (tuumaa)Hinta (ei alv)
A602953/4€206.00
B604403/4€315.58
C602783/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€264.18
D602103/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€72.80
E602703/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€162.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?