SK PROFESSIONAL TOOLS Laippamutteriavainsarjat

Sopii parhaiten kuusikulmaisten liittimien ja muttereiden kanssa työskentelyyn teollisuuskoneiden kunnossapidossa, hydraulilaitteiden asennuksessa, jäähdytysnesteissä ja putkistoissa. Saatavana kromi-, täyskiillo- ja superkromipinnoitteena, jotta se kestää hydraulinesteitä ja hankaavia kemikaaleja

Suodattaa

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Laippamutteriavainsarjat

TyyliMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta (ei alv)
A371kromi11SAE ja metrinen1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€387.40
B376Täysi puola6metrinen9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€203.57
C381Täysi puola5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€169.68
D383Super Chrome3SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?