TRIPP LITE Valokuitukaapeli

Multimode-kytkentäkaapelit, jotka on valmistettu 62.5 / 125 duplex (vetoketju) lasikuidusta, ihanteellinen LAN-sovelluksiin. Lasin päissä on viistetty reuna, jotta tulpan voi asettaa helposti. Saatavana LC / SC-, SC / SC-, LC / LC- ja LC / ST-liitintyyppeinä

Suodattaa

TRIPP LITE -

Valokuituoptiikkakaapeli

Tripp Lite -kuituoptiikkakaapelit on suunniteltu käytettäväksi tietoliikennelaitteiden, optiikkakytkinten tai CATV: n kanssa tehokkaaseen tiedonsiirtoon LAN -yhteydellä. Nämä monimuotokuidut on valmistettu 62.5 / 125 -dupleksikuiduista, ja niissä on PVC -vaippa, joka tarjoaa sähköeristyksen viistetyillä lasireunoilla helpottamaan pistokkeen asettamista. Ne ovat FDDI (kuituoptinen hajautettu dataliitäntä) & amp; OFNR -mitoitukset ja lisäyshäviötestit suoritetaan jokaiselle liittimelle sen varmistamiseksi, että tietojen eheys säilyy alle 10 jalan sovelluksissa. Saatavana on optisia kytkentäkaapeleita, joissa on LC / LC-, LC / SC-, LC / ST- ja SC / SC -liittimet Raptor Supplies.

TyyliMalliConnector TypeeräPituusHinta (ei alv)
AN320-01MLC / LCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / LC)3.28ft.€37.81
BN320-02MLC / LCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / LC)6.56ft.€55.78
CN320-03MLC / LCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / LC)9.84ft.€56.11
DN316-01MLC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / SC)3.28ft.€39.78
EN316-03MLC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / SC)9.84ft.€45.10
FN316-02MLC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / SC)6.56ft.€48.38
GN318-01MLC / STMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / ST)3.28ft.€30.32
HN318-03MLC / STMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / ST)9.84ft.€45.94
GN318-02MLC / STMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (LC / ST)6.56ft.€36.44
IN306-003SC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (SC / SC)3ft.€31.64
JN306-006SC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (SC / SC)6"€34.45
IN306-010SC / SCMonimoodinen kaksipuolinen valokaapeli (SC / SC)10ft.€36.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?